Izvijači Torx® TX25

Št. art.: 625500 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
661 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 367 TORX®
    Profil Torx® TX25/89
    Dolžina rezila 100 mm
    celotna dolžina 205 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Material rezila Kakovostno orodno jeklo
    Material ročaja Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami
    Površina mat kromirani
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625500 TX25
    EAN/GTIN 4013288004253
    Številka proizvajalca 05028012001

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico