{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 367 TORX® | |
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina rezila | 115 mm | |
celotna dolžina | 220 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Material ročaja | Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami | |
Površina | mat kromirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625500 TX30 | |
EAN/GTIN | 4013288004277 | |
Številka proizvajalca | 05028015001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači Torx® TX30
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 220 | 235 |
Oznaka proizvajalca | 367 TORX® | |
Dolžina rezila | 115 | 115 |
Površina | mat kromirani | kromirane |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |