{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 367 TORX® | |
Profil Torx® | TX27 | |
Dolžina rezila | 115 mm | |
celotna dolžina | 220 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Material ročaja | Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami | |
Površina | mat kromirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625500 TX27 | |
EAN/GTIN | 4013288004260 | |
Številka proizvajalca | 05028013001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijači Torx® TX27
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 220 | 222 |
Oznaka proizvajalca | 367 TORX® | |
Dolžina rezila | 115 | 115 |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Profil Torx® | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |