Izvijači Torx® TX20

Št. art.: 625500 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX®
Profil Torx® TX20/95
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 198 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Material ročaja Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625500 TX20
EAN/GTIN 4013288148544
Številka proizvajalca 05028010001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico