{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina rezila | 175 mm | |
celotna dolžina | 240 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625281 TX40 | |
EAN/GTIN | 3662424074677 | |
Številka proizvajalca | 89TXA.40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem TX40
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
15,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi
13,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | okrogle | |||
celotna dolžina | 240 | 132 | 232 | 245 |
Dolžina rezila | 175 | 100 | 200 | 170 |
Konica | črna | črna | črna | |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |