Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem TX20

Št. art.: 625281 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina rezila 130 mm
    celotna dolžina 183 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625281 TX20
    EAN/GTIN 3662424074752
    Številka proizvajalca 89TXA.20

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan T-ročaj z mehkimi vložki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico