Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem, Profil Torx®: TX6

Št. art.: 625281 TX6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 133 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625281 TX6
EAN/GTIN 3662424074615
Številka proizvajalca 89TXA.6

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z mehkimi vložki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem, Profil Torx®: TX6

Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem, Profil Torx®: TX6

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
2,37 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Torx® Izvijač Torx® Izvijač Torx®
celotna dolžina 133 mm 70 mm 146 mm
Dolžina rezila 90 mm 35 mm 100 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico