{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina rezila | 90 mm | |
celotna dolžina | 133 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625281 TX8 | |
EAN/GTIN | 3662424074578 | |
Številka proizvajalca | 89TXA.8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem, Profil Torx®: TX8
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
2,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
537 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 133 mm | 75 mm | 146 mm |
Dolžina rezila | 90 mm | 40 mm | 100 mm |
Površina | ponikljano in kromirano | ||
Konica | črna | črna | |
Profil Torx® | TX8 | TX8 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |