{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 248 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625173 TX45 | |
EAN/GTIN | 4013288208347 | |
Številka proizvajalca | 05023380001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem, Profil Torx®: TX45
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 248 mm | 182 mm | 282 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 150 mm | 250 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |