{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 248 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625173 TX40 | |
EAN/GTIN | 4013288208330 | |
Številka proizvajalca | 05023379001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem, Profil Torx®: TX40
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
827 kosov na zalogi
13,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | okrogle | |||
celotna dolžina | 248 mm | 132 mm | 232 mm | 245 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 170 mm |
Konica | črna | črna | črna | |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |