{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX8 | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 132 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625173 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288208231 | |
Številka proizvajalca | 05023369001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem TX8
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
2,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
663 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 132 | 75 | 146 |
Dolžina rezila | 100 | 40 | 100 |
Konica | črna | črna | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Profil Torx® | TX8 | TX8 | TX8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |