{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 248 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625173 TX30 | |
EAN/GTIN | 4013288208323 | |
Številka proizvajalca | 05023378001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem, Profil Torx®: TX30
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 248 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Površina | ponikljano in kromirano | |||
Konica | črna | črna | črna | |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 | TX30 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |