{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5 mm | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Dolžina rezila | 85 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622150 5 | |
EAN/GTIN | 4045197721525 | |
Številka proizvajalca | 622150 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 5mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
8,50 €
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
537 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 180 mm | 212 mm | 231 mm | 152 mm |
Dolžina rezila | 85 mm | 125 mm | 150 mm | 65 mm |
Zev ključa | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |