{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
celotna dolžina | 270 mm | |
Dolžina rezila | 160 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622150 10 | |
Številka proizvajalca | 622150 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 10mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 270 mm | 232 mm | 273 mm |
Dolžina rezila | 160 mm | 125 mm | 160 mm |
Zev ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |