{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5,5 mm | |
celotna dolžina | 190 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622150 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721532 | |
Številka proizvajalca | 622150 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
831 kosov na zalogi
8,95 €
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
698 kosov na zalogi
9,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 190 | 190 |
Dolžina rezila | 90 | 90 |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | Ne |
Površina konice | ponikljano in kromirano | ponikljano in kromirano |
Zev ključa | 5,5 | 5,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |