{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 4,5 mm | |
celotna dolžina | 170 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622150 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721518 | |
Številka proizvajalca | 622150 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
8,35 €
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 170 | 212 | 152 |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | ||
Dolžina rezila | 80 | 125 | 65 |
Površina konice | ponikljano in kromirano | ||
Zev ključa | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |