{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 4,5 mm | |
Standard | DIN 3125 | |
celotna dolžina | 212 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622201 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197949837 | |
Številka proizvajalca | 622201 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem dolge, Zev ključa: 4,5mm
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
8,35 €
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 212 mm | 170 mm | 152 mm |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | ||
Dolžina rezila | 125 mm | 80 mm | 65 mm |
Zev ključa | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |