{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Standard | DIN 3125 | |
celotna dolžina | 245 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622201 17 | |
EAN/GTIN | 4045197949967 | |
Številka proizvajalca | 622201 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem dolge, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
14,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 245 mm | 157 mm |
Dolžina rezila | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125 | |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |