{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5 mm | |
celotna dolžina | 152 mm | |
Dolžina rezila | 65 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622301 5 | |
EAN/GTIN | 4045197950017 | |
Številka proizvajalca | 622301 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem kratke, Zev ključa: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
8,50 €
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 152 mm | 180 mm | 212 mm | 231 mm |
Dolžina rezila | 65 mm | 85 mm | 125 mm | 150 mm |
Zev ključa | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |