{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
celotna dolžina | 172 mm | |
Dolžina rezila | 65 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622301 10 | |
EAN/GTIN | 4045197950079 | |
Številka proizvajalca | 622301 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem kratke, Zev ključa: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 172 mm | 289 mm | 382 mm |
Dolžina rezila | 65 mm | 175 mm | 350 mm |
Zev ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |