{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 2069 Micro | |
Zev ključa | 4,5 mm | |
celotna dolžina | 157 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622100 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288032362 | |
Številka proizvajalca | 05118122001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem Kraftform Micro 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
8,35 €
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 157 | 170 | 212 | 152 |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |||
Dolžina rezila | 60 | 80 | 125 | 65 |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |||
Zev ključa | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |