Izvijači za matice z ročajem Kraftform Micro 3,5 mm

Št. art.: 622100 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 2069 Micro
    Zev ključa 3,5 mm
    celotna dolžina 157 mm
    Dolžina rezila 60 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 622100 3,5
    EAN/GTIN 4013288032348
    Številka proizvajalca 05118118001

    Opis

    Izvedba:

    Močan večkomponentni ročajj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
    Z večkomponentnim preciznim ročajem Kraftform Micro in vrtljivim centrirnim gumbom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico