Izvijači za matice z ročajem Kraftform Micro 3,2 mm

Št. art.: 622100 3,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 2069 Micro
Zev ključa 3,2 mm
celotna dolžina 157 mm
Dolžina rezila 60 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622100 3,2
EAN/GTIN 4013288032331
Številka proizvajalca 05118116001

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročajj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
Z večkomponentnim preciznim ročajem Kraftform Micro in vrtljivim centrirnim gumbom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico