Enostranski obročni ključi v celoti izolirani 8 mm

Št. art.: 618203 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Dolžina ključa 150 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 618203 8
EAN/GTIN 4067263040392
Številka proizvajalca 618203 8

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, kromirani; z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico