{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa | 180 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618203 11 | |
EAN/GTIN | 4067263040514 | |
Številka proizvajalca | 618203 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski obročni ključi v celoti izolirani 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
14,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Funkcija raglje | da | |
Dolžina ključa | 180 | |
Dolžina ključa L | 140 | |
Zev ključa | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključi |