{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Dolžina ključa | 290 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618203 27 | |
EAN/GTIN | 4067263040576 | |
Številka proizvajalca | 618203 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Enostranski obročni ključi v celoti izolirani, Zev ključa: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
354 kosov na zalogi
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirane | |
⌀ obroča D | 40 mm | |
Dolžina ključa | 290 mm | 190 mm |
Zev ključa | 27 mm | 27 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |