{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa | 220 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618203 17 | |
EAN/GTIN | 4067263040545 | |
Številka proizvajalca | 618203 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski obročni ključi v celoti izolirani 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Obroč zavit | Ne | |
⌀ obroča D | 32,9 | |
Dolžina ključa | 220 | |
Zev ključa | 17 | 17 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključi |