{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Dolžina ključa | 200 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618203 13 | |
EAN/GTIN | 4067263040521 | |
Številka proizvajalca | 618203 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski obročni ključi v celoti izolirani 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
⌀ obroča D | 31 | |
Dolžina ključa | 200 | |
Dolžina ključa L | 150 | |
Zev ključa | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključi |