Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 24X26 mm

Št. art.: 615000 24X26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 24 mm
Zev ključa 2 26 mm
Dolžina ključa L 330 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 36 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 40 mm
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615000 24X26
EAN/GTIN 4018754021062
Številka proizvajalca 41042426

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive.

Prednosti:

Profil AS-Drive:
  • Ključ prime vijak na bokih.
  • Vogali vijakov se ne poškodujejo.
  • Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
  • Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti  24X26 mm

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 24X26 mm

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
30,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina ključa L 330 337 337 330
Zev ključa 1 24 24 24 24
Zev ključa 2 26 26 26 26
Mere zeva ključa metrični metrični metrični metrični
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 36 36 36 36
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 40 40 40 40
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico