{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 12X13 | |
EAN/GTIN | 4018754020867 | |
Številka proizvajalca | 41041213 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 12X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.120 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 220 | 216 | 216 |
Zev ključa 1 | 12 | 12 | 12 |
Zev ključa 2 | 13 | 13 | 13 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 20 | 20 | 20 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 | 21 | 21 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |