{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6000 Joker | |
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
Širina zeva b | 39 mm | |
Višina zeva h1 | 9 mm | |
Višina obroča h2 | 11 mm | |
⌀ obroča D | 33,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 80 | |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614870 18 | |
EAN/GTIN | 4013288212658 | |
Številka proizvajalca | 05073278001 |