Dvostranski obročni ključ z ragljo 24X27 mm

Št. art.: 614843 24X27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zevi ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 24 mm
Zev ključa 2 27 mm
celotna dolžina L 330 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 48 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 60 mm
maksimalna višina obroča h1 30 mm
maksimalna višina obroča h2 34 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Obroč zavit Da
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614843 24X27
EAN/GTIN 4045197973368
Številka proizvajalca 614843 24X27

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico