Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 10X12mm

Št. art.: 614843 10X12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zevi ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 10 mm
Zev ključa 2 12 mm
celotna dolžina L 197 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 21,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 24 mm
maksimalna višina obroča h1 16 mm
maksimalna višina obroča h2 18 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Obroč zavit Da
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614843 10X12
EAN/GTIN 4045197879431
Številka proizvajalca 614843 10X12

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.