{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
celotna dolžina L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 28 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 33 mm | |
maksimalna višina obroča h1 | 20 mm | |
maksimalna višina obroča h2 | 23 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč zavit | Da | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614843 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197879479 | |
Številka proizvajalca | 614843 13X17 |