Dvostranski obročni ključ z ragljo 12X14 mm

Št. art.: 614843 12X14
Popust
41,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zevi ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 12 mm
Zev ključa 2 14 mm
celotna dolžina L 218 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 24 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 28 mm
maksimalna višina obroča h1 18 mm
maksimalna višina obroča h2 20,5 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Obroč zavit Da
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614843 12X14
EAN/GTIN 4045197879455
Številka proizvajalca 614843 12X14

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico