Dvostranski obročni ključ z ragljo 17X19 mm

Št. art.: 614843 17X19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
543 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zevi ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 17 mm
Zev ključa 2 19 mm
celotna dolžina L 290 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 33 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 35 mm
maksimalna višina obroča h1 23 mm
maksimalna višina obroča h2 24 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Obroč zavit Da
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614843 17X19
EAN/GTIN 4045197879493
Številka proizvajalca 614843 17X19

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dvostranski obročni ključ z ragljo  17X19 mm

Dvostranski obročni ključ z ragljo 17X19 mm

po ponudbi
Na zalogi
543 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.296 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
celotna dolžina L 290 mm 230 mm
maksimalna višina obroča h2 24 mm 11,2 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 33 mm 34,5 mm
Povratni zasuk 5 stopinj 5 stopinj
Površina mat kromirani mat kromirani
Mere zeva ključa metrični metrični
Število zob 72 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico