{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5,5 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 100 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613600 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406219581 | |
Številka proizvajalca | 613600 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 5,5mm
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.425 kosov na zalogi
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.954 kosov na zalogi
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran |
Dolžina ključa L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |