{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/8 col | |
Dolžina ključa L | 260 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 10 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613520 7/8 | |
EAN/GTIN | 4018754020232 | |
Številka proizvajalca | 40484444 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, colski 7/8 col
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.592 kosov na zalogi
9,85 €
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 10 mm | 10 mm |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj |
Dolžina ključa L | 260 mm | 261 mm |
Mere zeva ključa | colski | colski |
Zev ključa | 7/8 col | 7/8 col |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | 15 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |