{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9/32 col | |
Dolžina ključa L | 110 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 3,9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613520 9/32 | |
EAN/GTIN | 4018754020102 | |
Številka proizvajalca | 40481818 |