{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15/16 col | |
Dolžina ključa L | 280 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613520 15/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020249 | |
Številka proizvajalca | 40484646 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, colski 15/16 col
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
28,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.607 kosov na zalogi
12,80 €
7,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 12 | 12 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 280 | 281 |
Mere zeva ključa | colski | colski |
Zev ključa | 15/16 | 15/16 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |