{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1/4 col | |
Dolžina ključa L | 105 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613520 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754020096 | |
Številka proizvajalca | 40481616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, colski 1/4 col
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 4 | 4 |
Položaj obroča | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 105 | 101 |
Mere zeva ključa | colski | colski |
Zev ključa | 1/4 | 1/4 |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |