Obročno viličasti ključ, colski 7/8 col

Št. art.: 613970 7/8
Popust
9,70 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.675 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 7/8 col
    Dolžina ključa L 261 mm
    maksimalna višina zeva h1 10 mm
    maksimalna višina obroča h2 maks 15 mm
    Položaj obroča 15 stopinj
    Površina kromiran
    Mere zeva ključa colski
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613970 7/8
    EAN/GTIN 4045197550736
    Številka proizvajalca 613970 7/8

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico