{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 150 mm | |
Debelina glave hmaks | 10,6 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613330 14 | |
EAN/GTIN | 4035894044690 | |
Številka proizvajalca | 50400 0140 029 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
15,95 €
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.595 kosov na zalogi
2,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dolžina ključa L | 150 | 150 | 150 |
Zev ključa | 14 | 14 | 14 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 10,6 | 6 | 10,4 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |