{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
Debelina glave hmaks | 12,2 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613330 19 | |
EAN/GTIN | 4035894044744 | |
Številka proizvajalca | 55.12AVSE |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
17,35 €
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.049 kosov na zalogi
2,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dolžina ključa L | 180 | 180 | 180 |
Zev ključa | 19 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | |
Debelina glave hmaks | 12,2 | 7,5 | 12 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |