{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 205 mm | |
Debelina glave hmaks | 13,5 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613330 22 | |
EAN/GTIN | 4035894044751 | |
Številka proizvajalca | 50400 0220 029 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran, Zev ključa: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
21,50 €
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.175 kosov na zalogi
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Zev ključa | 22 mm | 22 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 13,5 mm | 8,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |