Mali dvostranski viličasti ključi 5 mm

Št. art.: 612200 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 5 mm
Dolžina ključa L 78 mm
maksimalna širina zeva b1 12,6 mm
maksimalna višina zeva h 2 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 75 stopinj
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina površina se ne lušči, je nikelj kromirana
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612200 5
EAN/GTIN 4018754018567
Številka proizvajalca 40060505

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Uporaba:

Zlasti za delo na najožjih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico