{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Dolžina ključa L | 131 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 28,3 mm | |
maksimalna višina zeva h | 3 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 75 stopinj | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | površina se ne lušči, je nikelj kromirana | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 612200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754018659 | |
Številka proizvajalca | 40061414 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mali dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 75 stopinj | 75 stopinj |
maksimalna višina zeva h | 3 mm | 6,3 mm |
Površina | površina se ne lušči, je nikelj kromirana | nikelj kromirano |
Dolžina ključa L | 131 mm | 160 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |