Garnitura malih dvostranskih viličastih ključev 15T

Št. art.: 612400 15T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 15
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 75 stopinj
Mere zeva ključa metrični
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirani
Pakiranje Zložljiva torbica
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612400 15T
EAN/GTIN 4018754080557
Številka proizvajalca 96400651

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Uporaba:

Zlasti za delo na najožjih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

Po 1 mali dvostranski viličasti ključ art. 612200 / 612205: Vel. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 v tekstilni rolo torbici

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico