Mali dvostranski viličasti ključi 8 mm

Št. art.: 612200 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 8 mm
Dolžina ključa L 96 mm
maksimalna širina zeva b1 16,8 mm
maksimalna višina zeva h 3 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 75 stopinj
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina površina se ne lušči, je nikelj kromirana
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612200 8
EAN/GTIN 4018754018598
Številka proizvajalca 40060808

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Uporaba:

Zlasti za delo na najožjih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Mali dvostranski viličasti ključi  8 mm

Mali dvostranski viličasti ključi 8 mm

po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.058 kosov na zalogi
5,20 €
2,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Položaj zeva 1 15 15
Položaj zeva 2 75 75
maksimalna širina zeva b1 16,8 19,8
maksimalna višina zeva h 3 4,6
Dolžina ključa L 96 107
Mere zeva ključa metrični metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico