Mali dvostranski viličasti ključi 3,2 mm

Št. art.: 612200 3,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 3,2 mm
    Dolžina ključa L 70 mm
    maksimalna širina zeva b1 10,5 mm
    maksimalna višina zeva h 2 mm
    Položaj zeva 1 15 stopinj
    Položaj zeva 2 75 stopinj
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Površina površina se ne lušči, je nikelj kromirana
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 612200 3,2
    EAN/GTIN 4018754018673
    Številka proizvajalca 40063232

    Opis

    Izvedba:

    Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

    Uporaba:

    Zlasti za delo na najožjih mestih.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico